Coltello multiuso CutiX® con impugnatura in magnesio e 3 lame, 18 mm 165 mm

Codice art.: 845051 165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 18 mm
Spessore lama 0,5 mm
Lunghezza complessiva 165 mm
Numero di lame 3
Numero di settori preincisi 8
Materiale impugnatura Magnesio
Tipo di prodotto Cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 845051 165
EAN / GTIN 4003773087533
Codice del produttore 90 10 165 BK

Descrizione

Esecuzione:

Affidabile alleato con straordinaria stabilizzazione della lama. Guida di stabilizzazione allungabile innovativa e regolabile. Corpo in magnesio robusto e di lunga durata. Leggero come la plastica e duro come l’alluminio pressofuso. Foro di fissaggio per assicurare gli utensili. Con 3 lame preincise a settori, a 8 livelli, 18 mm di larghezza.

Vantaggi:

  • Corsoio piatto ed ergonomico separato per lama e guida di stabilizzazione. Nessun azionamento accidentale del corsoio.
  • Stabilizzazione della lama straordinaria. Applicazione di una pressione mirata senza rischio di lesioni. Nessuna piegatura o rottura involontaria della lama.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845015 Dim. 10; 845016 Dim. 10; 845018 Dim. 50; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi