Punzone fora-lamiera senza cuscinetto reggispinta 37 mm

Codice art.: 834000 37
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punzone (⌀ foro) 37 mm
Per filettatura tubi corazzati a norma DIN 40430 Pg29
Vite di pressione M16×1,5×55
⌀ Preforo 17 mm
Chiave per vite di pressione 24 mm
Per spessore materiale (lamiera St 37) 2,5 mm
Per lamiere in inox a seconda della resistenza fino a 1,75 mm
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 834000 37
EAN / GTIN 2050000996535

Descrizione

Esecuzione:

Composti da matrice, punzone e vite di pressione.
Senza cuscinetto reggispinta.

Uso:

Per la punzonatura di svariati tipi di materiali come lamiera di acciaio, lamiera V2A, lamiera di alluminio, lamiera di rame, ecc. Per l’impiego in punti di difficile accesso (ad es. grandi pannelli di lamiera, quadri elettrici, interruttori di sicurezza, cassette di distribuzione, cruscotti, lavelli mobili, carrozzerie, ecc.). Non adatto per la lavorazione di tubi. La vite di pressione e la matrice devono essere necessariamente lubrificate per consentire l’esecuzione dei lavori.
Azionamento:
a) mediante chiave.
b) mediante comando idraulico manuale n. art. 834655 Dim. 1.
c) mediante pompa idraulica manuale n. art. 834700. A partire da ⌀ 50 si consiglia di utilizzare la pompa idraulica manuale.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita.

Nota:

  • Con l’apparecchio idraulico sostituire la vite di pressione con il tirante n. art. 834070 (accessorio speciale).
  • Dim. 32 e 35 per forare i lavelli in inox e per fissare lavelli da 1/2 pollici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ Punzone (⌀ Foro) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello