Set di scalpelli SDS-plus – 250 mm 3 pezzi 3

Codice art.: 789591 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Plus
Lunghezza complessiva 140 mm
Materiale Acciaio speciale per utensili
Numero di utensili 3
Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 789591 3
EAN / GTIN 4049002144745
Codice del produttore R212 00090

Descrizione

Esecuzione:

Superficie sabbiata poco soggetta a usura.

Uso:

Per calcestruzzo, muratura e pietra naturale.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Fornitura:

1 scalpello a vanga, larghezza dei taglienti 40 mm
1 scalpello piatto, larghezza dei taglienti 20 mm
1 scalpello a punta

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori