Kaltų rinkinys SDS-plus – 250 mm 3 vnt., Įrankių skaičius: 3

Prekės Nr.: 789591 3
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 3 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paskirtis mašininis valdymas
Forma kotas SDS Plus
Paviršius rutuliukais grūdint.
Visas ilgis 250 mm
Medžiaga specialusis įrankinis plienas
Įrankių skaičius 3
Spalva juoda
Turinys rinkinys
Produkto rūšis kaltai
Forma smūginė galvutė plokščia; smaili

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 789591 3
EAN / GTIN 4049002144745
Gamintojo numeris 212 00090
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Dilimui atsparūs, grūdinti paviršiai.

Paskirtis:

Betonui, mūrui ir akmeniui.

Apdirbama medžiaga:

Specialus įrankių plienas.

Tiekiama:

1 platus atskėlimo kaltas, briaunos plotis 40 mm
1 plokščias kaltas, briaunos plotis 20 mm
1 smailas kaltas