Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max 16X940 mm

Codice art.: 789204 16X940
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 789204 16X940
EAN / GTIN 3165140961226
Codice del produttore 2 608 578 615

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Spezielle Hartmetallplattengeometrie für längere Standzeiten. Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren und zentrische Führung im Bohrloch. Große Bohrmehleinläufe für schnelleren Bohrmehlabtransport und dadurch verringerte Reibung.
Hinweis: Neue Generation SDS-max-8X mit geschweißtem Vollhartmetallkopf.
Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Proprietà:

ø: 16 mm
Anzahl Schneiden Z: 4
ganze Länge: 940 mm
Spirallänge: 800 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Max
Nombre de dents Z: 4

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello