Hammerbohrer SDS Plus-5, 6x165mm SET

Codice art.: 789005 6X165SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 789005 6X165SET
EAN / GTIN 3165140483513
Codice del produttore 2 608 585 617

Descrizione

Descrizione:

Hinweis: Bei Verwendung extra langer Bohrer (> 500 mm) zuvor mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren (Vermeidung von Biegebruch).
Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.
Ausführung: Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton.

Proprietà:

ø: 6 mm
ganze Länge: 165 mm
Spirallänge: 100 mm