Hartmetall-Hammerbohrer „5“ SDS-plus 20X1000 mm

Codice art.: 789005 20X1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 789005 20X1000
EAN / GTIN 3165140098557
Codice del produttore 2 608 597 127

Descrizione

Descrizione:

Beschreibung:
Ausführung: Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton. Die hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung garantiert lange Standzeiten auch in armiertem Beton.
Verwendung: Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Proprietà:

ø: 20 mm
Anzahl Schneiden Z: 2
ganze Länge: 1 mm
Spirallänge: 950 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 2