{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per sezione del filo | 6 mm2 - 50 mm2 | |
Tipo di prodotto | Griffe |
Codice articolo | 729915 K05 | |
Codice del produttore | WB.1700 |