Pinza spelafili STRIPAX® 10 mm2

Codice art.: 728645 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
169 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Stripax
Lunghezza complessiva 190 mm
Per sezione del filo 0,08 mm2 - 10 mm2
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 728645 10
EAN / GTIN 4008190072506
Codice del produttore 9005000000

Descrizione

Esecuzione:

Corpo leggero in plastica rinforzata con fibra di vetro, elevata stabilità. Le lame si adattano automaticamente al diametro dei cavi. La guaina isolante viene tagliata e sfilata in un’unica operazione. Con battuta longitudinale e troncafilo.
Guscio superiore dell’impugnatura amovibile, grandezza variabile dell’impugnatura per mani grandi o piccole (a partire da Dim. 6UL). Anche per estrazione parziale.

Ricambi:

Lama di ricambio disponibile al n. art. 728710.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi