Pinza per anelli di sicurezza J2

Codice art.: 719805 J2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello interno diritto

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello interno diritto
Lunghezza complessiva 180 mm
Per anelli interni di sicurezza di ⌀ 19 mm - 60 mm
⌀ Punta 1,8 mm
Norma DIN 5256 C
Forma C
Forma delle ganasce diritte
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie bonderizzata nera
Punte intercambiabili no
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719805 J2
EAN / GTIN 4045197492654

Descrizione

Esecuzione:

Forgiata in un unico pezzo. Pinza bonderizzata nera. Manici rivestiti in plastica.
Con punte di precisione a innesto.
Forma C − becchi diritti.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5256 C e D – per anelli di sicurezza interni.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello