Pinza a becchi mezzotondi diritti isolata a norme VDE 200 mm

Codice art.: 713300 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
279 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Lunghezza griffe 73 mm
Forma delle ganasce becchi diritti mezzotondi a punta
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Caratteristica ganasce Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce zigrinatura all'interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 713300 200
EAN / GTIN 4003773022831
Codice del produttore 26 16 200

Descrizione

Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all’interno.
Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.
Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.