Valigetta portautensili per assistenza tecnica con vaschetta interna e pannelli portautensili XL

Codice art.: 693020 XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Materiale: ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti; Klemmhalter
  • Portata valigetta: 35
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale ABS
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti; Klemmhalter
Portata valigetta 35 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo
Dimensione interna lunghezza 470 mm
Dimensione interna larghezza 350 mm
Dimensione interna altezza 200 mm
Peso 6,5 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693020 XL
Codice del produttore 146340 PREMIUM XL-68/2F

Descrizione

Esecuzione:

I gusci in ABS sono resistenti agli urti, alla rottura e pertanto idonei al trasporto aereo. Telaio in alluminio pressofuso termoverniciato con staffe 3D in alluminio, serrature a cilindro a scomparsa e molle a gas per la chiusura del coperchio della valigetta.
Dotazione interna:
1 vaschetta interna con 5 vaschette per minuteria incluso pannello con portautensili autobloccanti come copertura (n. art. 693083), 1 pannello portautensili con 45 elastici sul lato anteriore e posteriore (n. art. 693087), 1 pannello portautensili con 23 elastici e 1 scomparto sul lato anteriore e posteriore (n. art. 693089).

Nota:

Lucchetto TSA da montare disponibile su richiesta.