Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 TX25/89 mm

Codice art.: 674250 TX25/89
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  6.95 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  5.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
834 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/4 Z TORX®
Impronta Torx® TX25/89
Lunghezza complessiva 89 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674250 TX25/89
EAN / GTIN 4013288174536
Codice del produttore 05060189001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.
A partire da Dim. TX40 con lama esagonale passante.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Profilo Torx® / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello