Bit per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3 TX25/152 mm

Codice art.: 674250 TX25/152
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  9.95 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  8.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
332 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/4 Z TORX®
Impronta Torx® TX25
Lunghezza complessiva 152 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674250 TX25/152
EAN / GTIN 4013288174680
Codice del produttore 05060199001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.
A partire da Dim. TX40 con lama esagonale passante.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.
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
    Profilo Torx® / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello