Lama per viti con impronta Torx® Halfmoon, 4 mm TX7

Codice art.: 669935 TX7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/9 C TORX®
Impronta Torx® TX7
⌀ Lama 2,3 mm
Lunghezza lama 33 mm
Lunghezza complessiva 64 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di azionamento Halfmoon
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 669935 TX7
EAN / GTIN 4013288113559
Codice del produttore 05345035001

Descrizione

Esecuzione:

Lama in acciaio per utensili di alta qualità.

Per:

Giraviti portainserti n. art. 669931.

Nota:

Altri bit al n. art. 669933669936.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello