Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giravite per viti con intaglio, corto 10 mm

Codice art.: 664120 10
Sconto
6.85 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 10 mm
Codice lama 6
Spessore delle punte a 1,6 mm
Lunghezza lama 30 mm
Lunghezza complessiva 85 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 664120 10
EAN / GTIN 4045197923622

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie in Haptoprene® ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita e pianparallela, ribassata rispetto al tagliente.

Norma:

Simile a norma DIN 5265B.