Bussola IMPACT esagonale, 3/4 pollici 14 mm

Codice art.: 652300 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 14 mm
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
⌀ Lato azionamento 44 mm
Lunghezza 62 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 652300 14
EAN / GTIN 4045197336538

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello