IMPACT-skruebit, 6-kantet, 3/4 tomme, sekskant: 14mm

Art.-nr.: 652300 14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
344 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 3/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 14 mm
Drivfirkant 3/4 tommer
⌀ indgangsside 44 mm
Længde 62 mm
Drivprofil 6-kant-skruetrækker
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 652300 14
EAN/GTIN 4045197336538
Producentnummer 652300 14
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven