{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 8 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Norma | DIN 3121; DIN 3129 | |
⌀ Lato uscita | 12,5 mm | |
Lunghezza | 23 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | brunita | |
Per impiego su macchine | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 650035 8 | |
Codice del produttore | 12410M 8MM |