Esiste un’alternativa per questo articolo:

Bussola con poligono esterno, corta, 1/2 pollici M8

Codice art.: 642850 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per viti M8
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 22 mm
Lunghezza 60 mm
Profilo di manovra Giraviti con poligono esterno
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 642850 M8
EAN / GTIN 4045197562418

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 2324

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.
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
    Per viti Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello