Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice 22 mm

Codice art.: 642520 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 22 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 29,9 mm
Lunghezza 77 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 642520 22
EAN / GTIN 4045197542830

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 3124-L

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Bussole con bocca poligonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 642532; HOLEX: n. art. 642522).
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello