12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola 22 mm

Artikl br.: 642520 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.428 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 22 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 29,9 mm
Duljina 77 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij čelik
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642520 22
EAN / GTIN 4045197542830

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Standard:

DIN 3124-L

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX 12-kutni nastavci za nasadni ključ, dugački, dostupni su i u colima u našoj e-trgovini (GARANT: br. 642532; HOLEX: br. 642522).
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu