Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di bussole con inserti per Torx®, attacco quadro da 1/2 pollice 10 pezzi 10

Codice art.: 639502 10
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 10
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza 234 mm
Larghezza 104 mm
Altezza 41 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 639502 10

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra a norma DIN 3122/3123;
bussole
a norma DIN 3124.
Quadri interni/esterni a norma DIN 3120.

Uso:

Per viti con poligono interno Torx® con filettatura M4 − M14.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Bussole
per Torx® maschio: 10 pz. n. art. 643620
Dim. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Conservazione in: Cassetta di lamiera di acciaio