Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de douilles tournevis pour Torx®, carré 1/2 pouce 10 pièces 10

Réf.: 639502 10
  • Carré d'entraînement: 1/2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur 234 mm
Largeur 104 mm
Hauteur 41 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®

Numéros d’identification et classifications

Référence article 639502 10

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123;
douilles
suivant DIN 3124.
Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis Torx® femelles avec filetage M4 − M14.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles tournevis
pour Torx®: 10 pièces 643620
Réf. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Présentation dans: Coffret en acier