{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX20/95 | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Dimensione profilo A | 3,8 mm | |
⌀ Lato azionamento | 17,8 mm | |
Lunghezza | 49 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637560 TX20 | |
EAN / GTIN | 4018754002832 | |
Codice del produttore | 02100020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bussola per viti, attacco da 3/8 pollice per Torx® esecuzione corta TX20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 14.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 10.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 17,8 | 17,5 |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Quadro di manovra femmina | 3/8 | 3/8 |
Lunghezza | 49 | 43 |
Impronta Torx® | TX20/95 | TX20 |
Dimensione profilo A | 3,8 | 3,8 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |