Chiave a compasso con aste regolabili diritte 8 mm

Codice art.: 628600 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 758
Denominazione originale prodotto 758
⌀ Nominale perno 8 mm
Lunghezza L 215 mm
Distanza dei settori regolabile a 14 mm - 100 mm
Curvate no
Diritte si
Regolabile in ampiezza si
Tipo di prodotto Chiavi per ghiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628600 8
EAN / GTIN 4020772040772
Codice del produttore 40774

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, esecuzione brunita, con naselli fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

⌀ perno = ⌀ nominale perno − 0,1 mm. Campo di tolleranza h12.
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
    ⌀ Nominale perno (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello