Podesivi ključ za matice s dvije čeone rupe ravni 8 mm

Artikl br.: 628600 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 758
Oznaka proizvođača 758
Nazivna ⌀ pinova 8 mm
Duljina D (L) 215 mm
Podesiva udaljenost zatika a 14 mm - 100 mm
upuštena Ne
ravno Da
podesiva širina Da
Vrsta proizvoda Ključ za matice s dvije čeone rupe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628600 8
EAN / GTIN 4020772040772
Broj proizvođača 40774

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, brušena glava, popušten i bruniran; s čvrstim čepovima.

Upotreba:

Za matice s dvije rupe.

Napomena:

Zatik ⌀ = Zatik nazivnog ⌀ − 0,1 mm. Polje tolerancije h12.
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
    nazivni ⌀ zatika (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu