{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX20 | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta TORX® con foro | |
Funzione di fermo | no | |
Materiale lama | Acciaio speciale al cromo-vanadio | |
Materiale impugnatura | bicomponente in Haptoprene | |
Superficie | nichelata e cromata | |
Punta di precisione | nero | |
Cappuccio girevole | no | |
Testa sferica | no | |
Foro nell'impronta Torx® | si | |
Tipo di prodotto | Giraviti |
Codice articolo | 625332 TX20 | |
EAN / GTIN | 4067263012931 |