Chiave a bussola a stelo cavo con impugnatura Kraftform 8 mm

Codice art.: 622450 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 395 HO
Apertura 8 mm
Lunghezza complessiva 195 mm
Lunghezza lama 90 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 622450 8
EAN / GTIN 4013288108333
Codice del produttore 05029464001

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio. Lama cava, esecuzione cromata nicromatt. Lo stelo cavo permette di eseguire avvitature anche con aste filettate sporgenti.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello