Nasadni odvijač cjevaste izvedbe s drškom Kraftform 8 mm

Artikl br.: 622450 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 395 HO
Širina ključa 8 mm
ukupna duljina 195 mm
Duljina cilindričnog dijela 90 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 622450 8
EAN / GTIN 4013288108333
Broj proizvođača 05029464001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarce s integriranim mekanim zonama olakšava upotrebu i prijenos momenta te tako djeluje ergonomski na ruke i šake. Cjevasta izvedba tijela, nikro-matirano kromirano. Cjevasta izvedba tijela omogućava vijčano spajanje i kod poprečnih navojnih šipki.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu