• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di chiavi a bussola con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Numero chiavi: 8

Codice art.: 622156 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero chiavi Imposta il prezzo 8 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero chiavi 8
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Impugnatura sagomata ergonomica, diritta
Materiale impugnatura Haptoprene® bicomponente
Materiale lama Acciaio al cromo-vanadio
Superficie lama nichelata e cromata
Lama e impugnatura allentabili no
Con prolunghe no
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 622156 8
EAN / GTIN 4067263046615
Codice del produttore 622156 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.:

Contenuto:

cad. 1 chiave a bussola n. art. 622152: Dim. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Download & documenti

Prodotti correlati