Chiave poligonale semplice pesante (senza leva) 65 mm

Codice art.: 618510 65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 65 mm
Lunghezza chiave 355 mm
⌀ Anello D 98 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 618510 65
EAN / GTIN 4045197973627

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, esecuzione pesante, piegate a circa 80°. Spina elastica di arresto per leva di manovra n. 618600 / 618610.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello