Clé polygonale lourde (sans tube), Ouverture: 65mm

Réf.: 618510 65
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
111 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution déport
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 355 mm
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 65 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 98 mm
Type de produit clé
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 618510 65
EAN / GTIN 4045197973627
Réf. fabricant 618510 65
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées, exécution lourde, contre-coudées à environ 80°. Goupille montée sur ressort pour rallonge 618600 / 618610.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.