• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Mola abrasiva piatta di precisione D×T×H (mm), 400×50×127, Modello: A60

Codice art.: 591735 A60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Lavorazione: Rettifica in piano
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Forma: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica in piano
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Specifiche tecniche SD83A60II7PVK8F
Specifiche tecniche 454A60J10V3
Forma 1
⌀ Disco D 400 mm
Larghezza disco T 50 mm
⌀ Foro H 127 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 591735 A60
EAN / GTIN 9003176643973
Codice del produttore 664397
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive piatte ad alte prestazioni con legante ad alta porosità per un carico termico ridotto e usura minima del diamante di ravvivatura.
  • Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.
  • Utilizzabili su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine, ad es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.

Linea dalle elevate prestazioni con corindone sinterizzato per una durata e una resa del taglio maggiori e una lavorazione più a freddo. Particolarmente adatta per acciai altamente legati, acciai temprati, acciai INOX e HSS con una durezza pari a 60 HRC. Il livello di qualità immediatamente superiore è offerto dalle mole abrasive CBN VIB-STAR CBN.

Specifica:

SD83A60II7PVK8F

Nota:

Mole abrasive piatte profilate disponibili su richiesta.
Anche per rettifica in tondo esterna.