Precisionsplanslipskiva D×T×H (mm), 400×50×127, Typ: A60

Article no.: 591735 A60
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmetod: Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Form: 1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Planslipning
Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Specifikation SD83A60II7PVK8F
Specifikation 454A60J10V3
Form 1
Skiv-⌀ D 400 mm
Skivbredd D 50 mm
Hål-⌀ H 127 mm
Produktslag Planslipskiva

Identification & Classification

Artikkelkode 591735 A60
EAN / GTIN 9003176643973
Manufacturer number 664397
Manufacturer/responsible person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Planslipskivor med med höga prestanda och högporöst bindningssystem för reducerad termisk belastning och minimal skärpdiamantförslitning.
  • Universellt användbar i pendelslipmetoden, därigenom väsentligt minskat antal skivbyten i det dagliga arbetet.
  • Kan användas på alla vanligen förekommande slipmaskiner inom form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kylning med emulsion krävs, var extra noga med att kylsmörjningen blir god vid långspånande material.

Högprestandaserie med sintrad korund för längre livslängd, ökad avverkningsförmåga och svalare slipning. Lämpar sig särskilt väl för höglegerade, härdade stål, rostfritt stål och HSS med en hårdhetsgrad på 60 HRC. De superabrasiva CBN-slipskivorna VIB-STAR CBN erbjuder den näst högsta kvalitetsnivån.

Specifikation:

SD83A60II7PVK8F

Anmärkning:

Profilplanslipskivor på begäran.
Lämplig också för utvändig rundslipning.