Mola abrasiva piatta di precisione Strato D×Prof.×H (mm)

Codice art.: 590560
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
  • Lavorazione: Rettifica in piano
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Forma: 5

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavorazione Rettifica in piano
Sigla materiale abrasivo A
Specifica F13A46HH11PV
Forma 5
⌀ Disco D 350 mm
Larghezza disco T 50 mm
⌀ Foro H 127 mm
⌀ Arco P 200 mm
Profondità arco F 1 10 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 590560
EAN / GTIN 9003176652975
Codice del produttore 665297

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive piatte ad alte prestazioni con legante ad alta porosità per un carico termico ridotto e usura minima del diamante di ravvivatura.
  • Impiego universale nella rettifica pendolare, pertanto minor numero di cambi mola durante le operazioni di lavoro giornaliero.
  • Utilizzabili su tutte le rettificatrici comuni nella realizzazione di utensili, stampi e macchine, ad es. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Raffreddamento con emulsione necessario; con materiali a truciolo lungo assicurare una buona lubrorefrigerazione.

Corindone nobile sottoposto a trattamento speciale per la lavorazione di acciai non legati e a bassa lega, non temprati.
Forma 5 con rientranza su un lato.

Uso:

Per sgrossatura.

Specifica:

F13A46HH11PV

Nota:

Mole abrasive piatte profilate disponibili su richiesta.