• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Mini-spazzola circolare filo in INOX 0,10 mm, ⌀ Spazzole D× Larghezza utile: 22X2mm

Codice art.: 574932 22X2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 8.35 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 6.95 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
910 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D× Larghezza utile (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo INOX
Utilizzo tipico pulizia, sbavatura
⌀ Spazzola D1 22 mm
Larghezza spazzola 2 mm
Spessore setole 0,1 mm
Lunghezza utile H1 6 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 10.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 574932 22X2
EAN / GTIN 4017359289556
Codice del produttore 410323
Produttore/persona responsabile LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descrizione

Esecuzione:

⌀ Codolo 3 mm.

Uso:

Lavorazione di pezzi di precisione, superfici di piccole dimensioni e punti di difficile accesso.