Cepillo redondo de miniatura Alambre INOX 0,10 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho del cepillo: 22X2mm

Número de artículo: 574932 22X2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    7,88 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    6,57 € / 1 Unidad
a petición
En stock
404 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho del cepillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor cerdas 0,1 mm
Material filamentos INOX
Versión del material dotación Forma ondulada
Color filamentos plateado
Borde ancho L3 2 mm
Altura filamentos H1 6 mm
Diámetro cepillo D1 22 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento mango
Diámetro vástago Ds 3 mm
Número de revoluciones máx. 10.000 min-1
Empleo típico Desbarbado; Limpieza
Tipo de producto Cepillo circular
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 574932 22X2
EAN / GTIN 4017359289556
Número del fabricante 410323
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

⌀ mango 3 mm.

Aplicación:

Mecanizado de piezas de trabajo de precisión, superficies pequeñas y lugares de difícil acceso.