Spazzola per tubi microabrasiva (SiC) grana 1000 4,2 mm

Codice art.: 574476 4,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 4,2 mm
⌀ Codolo Ds 2,2 mm
Lunghezza di lavoro L3 25 mm
Tipo di prodotto Spazzola per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574476 4,2
EAN / GTIN 4017359290644
Codice del produttore 54520042

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole per interni con filo flessibile zincato e spirale semplice.
Setole fini in carburo di silicio (SiC) in grana1000, ⌀ Setole 0,25mm, lunghezza complessiva 100mm.

Uso:

Le spazzole in nylon abrasivo lavorano sia sulla punta sia sulle superfici laterali delle setole. Grazie allo scarico continuo di nuovo materiale abrasivo è garantita un'azione abrasiva uniforme. Per eseguire la sbavatura di fori (trasversali), intagli per o-ring, per pulire e levigare ugelli e piccoli fori idraulici.
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
    ⌀ Spazzola D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello