Brosse micro-abrasive pour tubes (SiC) Grain 1000 4,2 mm

Réf.: 574476 4,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 4,2 mm
⌀ queue Ds 2,2 mm
Longueur de travail L3 25 mm
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574476 4,2
EAN / GTIN 4017359290644
Réf. fabricant 54520042

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Soies fines en carbure de silicium (SiC) en grain 1000, ⌀ soies 0,25 mm, longueur totale 100 mm.

Utilisation:

Les brosses en nylon abrasif travaillent à la fois à la pointe et sur les côtés des garnitures. Une libération constante de matériau abrasif neuf garantit une abrasion uniforme. Pour l'ébavurage d'alésages (sécants), de gorges de joints toriques, ainsi que pour le nettoyage et le polissage de buses et de petits alésages hydrauliques.
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
    ⌀ brosse D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier