• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Anello di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm, 947A, Grana: 40

Codice art.: 568531 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 6.00 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 5.00 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Nastro di tela abrasiva 90 mm
Larghezza nastro di tela abrasiva 100 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 289 mm
Denominazione originale prodotto 947A
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 568531 40
EAN / GTIN 8718734418498
Codice del produttore 7100176939
Produttore/persona responsabile Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mini-nastri di tela abrasiva ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Nastro in tela abrasiva Premium con grana ceramica Cubitron™ II di forma precisa (autoaffilante). Con materiale abrasivo per una lavorazione ancora più a freddo.

Uso:

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570568577 (⌀ foro 19 mm). Velocità massima 5000 min−1.
Prestazioni significativamente maggiori su materiali di difficile lavorazione come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, alluminio.