Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mola abrasiva a rete 710W 80

Codice art.: 567814 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.00 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  0.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 710W
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo ceramica
Grana 80
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto a rete
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Denominazione originale prodotto 710W
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567814 80
Codice del produttore 7100251206

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole abrasive per levigatrici realizzate in tessuto di poliammide rivestito con grana abrasiva in struttura a rete con mille fori.
La grana abrasiva Cubitron™ II dalla forma precisa, combinata con l’innovativo modello di rivestimento ondulato, garantisce capacità di asportazione e durata massime e una tendenza all’intasamento minima.

Vantaggi:

  • Rettifica senza polvere: ingombro di lavoro e impatto ambientali minimi.
  • Nessun intasamento della mola abrasiva (si evitano difetti superficiali, accumuli di polvere).
  • Garanzia di superfici migliori con consumo ridotto di materiale abrasivo.
  • Elevata efficacia − la capacità di asportazione aumenta notevolmente in base alla superficie.

Uso:

Ideale per applicazioni su materiali molto duri come vernice UV, mani di fondo, legno duro; adatti anche su acciai.
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
    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello