Nastro di tela abrasiva (A) SC-BS 180

Codice art.: 558499 180
(CHF 4.84 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.95 / Articolo
    (CHF 4.84 / 1 Metre)
  • da 25 Articolo
    CHF  2.45 / Articolo
    (CHF 4.02 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SC-BS
Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 180
Grado di finezza medio
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 6 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 610 mm
Denominazione originale prodotto SC-BS
Esecuzione A medium
Colore rosso
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558499 180
EAN / GTIN 4001895544941
Codice del produttore 7000068164

Tabella dati

Al/Mg
 
15
Acciaio < 900 N/mm²
 
10
Acciaio < 1400 N/mm²
 
10
Acciaio < 55 HRC
 
10
Acciaio < 60 HRC
 
10
Acciaio < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Alluminio, CFRP
 
10
Legno
 
10
Vernice
 
10
Uni
 
10
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di nylon sintetico con grana abrasiva in legante di resina sintetica, elevata durata, finitura superficiale uniforme, ridotto sviluppo di calore.
Nastro in tela flessibile per l’utilizzo su macchine a conduzione manuale.

Uso:

Per riaffilare superfici già smerigliate o spazzolate per risultati uniformi e riproducibili. Anche per rimuovere veli di ruggine, incrostazioni e colori alterati.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript