Bande abrasive en nylon (A) SC-BS 180

Réf.: 558499 180
(CHF 4,84 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  2.95 / Unité
    (CHF 4,84 / 1 Metre)
  • De 25 Unité
    CHF  2.45 / Unité
    (CHF 4,02 / 1 Metre)
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SC-BS
Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 180
Degré de finesse moyen
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 6 mm
Longueur bande abrasive 610 mm
Référence fabricant SC-BS
Exécution A medium
Couleur rouge
Type de produit Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 558499 180
EAN / GTIN 4001895544941
Réf. fabricant 7000068164

Tableau d’application

Alu Mg
 
15
Acier < 900 N/mm²
 
10
Acier < 1400 N/mm²
 
10
Acier < 55 HRC
 
10
Acier < 60 HRC
 
10
Acier < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastique, PRFV
 
10
Bois
 
10
Peinture
 
10
Uni
 
10
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grain abrasif dans un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée, fini uniforme, faible échauffement.
Bande nylon souple pour une utilisation sur machines manuelles.

Utilisation:

Pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées afin d’obtenir des résultats homogènes et reproductibles. Convient également pour l’élimination de pellicules oxydées, de salissures légères et de décolorations.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript