Mola abrasiva Actirox AF 799 (CER) 36

Codice art.: 554003 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.85 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  1.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
184 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ceramica

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Actirox
Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo ceramica
Grana 36
⌀ Disco 50,8 mm
Numero massimo giri 25.000 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554003 36
EAN / GTIN 2050002067479
Codice del produttore FY6M105041

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Capacità di asportazione e durata molto elevate grazie alla grana ceramica autoaffilante (CER).
Tipo di abrasivo: 100% grana ceramica VSM a forma geometrica.

Uso:

Da usare con platorello di supporto duro n. art. 554089.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori