Lima per legno, mezzotonda 250 mm

Codice art.: 519350 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
  • Forma: C
  • Norma: DIN 7263

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio taglio speciale
Forma C
Sezione trasversale 25×7 mm
Lunghezza senza codolo 250 mm
Norma DIN 7263
Tipo di prodotto Lima per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 519350 250
EAN / GTIN 4009215004687
Codice del produttore 11592500

Tabella dati

Al/Mg
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti fino al bordo di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Dopo un accurato trattamento termico di indurimento, questa lima / raspa per legno raggiunge un’ottima prestazione e un’elevata durata della lima.
Mezzotonda

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi