Turpija za drvo, polukružna 250 mm

Artikl br.: 519350 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Oblik: C
  • Standard: DIN 7263

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez Specijalni rez
Oblik C
Presjek 25×7 mm
Duljina bez šarke 250 mm
Standard DIN 7263
Vrsta proizvoda Turpija s drvenom drškom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 519350 250
EAN / GTIN 4009215004687
Broj proizvođača 11592500

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Nakon najbrižljivije toplinske obrade kod kaljenja ova kvalitetna turpija za drvo postiže najbolji rezultat u pogledu snage turpijanja i izdržljivosti.
Polukružno

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi