{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione X | 300 mm | |
Intervallo di misurazione Y | 200 mm | |
Intervallo di misurazione Z | 200 mm | |
Errore della tavola EUXY, MPE ottico (2D) | 2,9 + lunghezza / 100 (lunghezza in mm) a 20 °C ±1 K µm | |
Errore della tavola E1, asse Z tattile (1D) | 4,0 + lunghezza / 75 (lunghezza in mm) µm | |
Obiettivo (n volte) | 0,3 - 3,5 | |
Ingrandimento sullo schermo (n volte) | 10 - 162 | |
Campo visivo | 24×16 – 2×1 mm | |
Telecamera | 6,4 megapixel, autofocus | |
Distanza di lavoro | 80 mm | |
Altezza pezzo massima | 200 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 240 V | |
Lunghezza | 730 mm | |
Larghezza | 900 mm | |
Altezza | 950 mm | |
Peso | 115 kg | |
Peso pezzo massimo | 20 kg | |
Tipo di prodotto | Videomicroscopio di misura CN |
Codice articolo | 492560 300CMZ/TP | |
EAN / GTIN | 4062406160296 |