• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Microscopio stereo STEMI 305, Modello: 305EDU

Codice art.: 491835 305EDU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingrandimento (n volte) 8 - 40
Zoom 5 : 1
⌀ Campo visivo 29 mm
Oculare PL 10×
Distanza di lavoro 110 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491835 305EDU
EAN / GTIN 2050001779304
Produttore/persona responsabile Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 OBERKOCHEN, Deutschland, www.zeiss.de

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio stereo per immagini tridimensionali nitide e luminose. Design Greenough per la massima qualità delle immagini. Fonte di luce a LED verticale integrata. Distanza degli occhi e diottrie regolabili e compensabili in modo personalizzato. Maniglia per l’uso mobile. Stativo per lampada a luce fredda, comando luce episcopica: base piatta a luce diascopica (campo chiaro / scuro), colonna con azionamento e corsa di traslazione di 145 mm. Con lampada a spot K a LED supplementare segmentabile e raggio luminoso con regolazione dello zoom e dell’altezza.

Accessori speciali:

Conchiglie oculari n. art. 491832.

Download & documenti

Prodotti correlati