Set di spine di riscontro in custodia di legno Classe di tolleranza 1 41

Codice art.: 483800 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 258.50 /pz.
  • CHF 365.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 2269
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2269
Campo di misura nominale 1 mm - 5 mm
Classe di tolleranza 1
Passo 0,1 mm
Durezza 60 ± 2 HRC
Materiale Acciaio per calibri
Numero di spine di riscontro 41
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Spina di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 483800 41
EAN / GTIN 2050001046703

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per calibri di alta qualità temprato (60 ±2 HRC) e rinvenuto. Gli assortimenti di spine di riscontro sono contenuti in una cassetta di legno con fori contrassegnati (a partire da ⌀ 1,5 mm anche le spine di riscontro sono contrassegnate). Lunghezza spina di riscontro, 40 mm fino a ⌀ 0,99 mm; altre spine, 70 mm.
Classe di tolleranza 1: ⌀ spina ±0,001 mm.

Uso:

Per lavorazioni con macchine a CNC o nella realizzazione di utensili e dispositivi, per es. per misurare le tolleranze di fori, per verificarne la posizione, per controllare la distanza tra due fori, per misurare filettature o ruote dentate, nonché per controllare angoli e profili, ecc.